CHF 24.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.94inkl. MwSt
52 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.00 | - |
10+ | CHF 19.20 | 20.00% |
25+ | CHF 16.00 | 33.33% |
50+ | CHF 13.80 | 42.50% |
100+ | CHF 10.30 | 57.08% |
250+ | CHF 8.10 | 66.25% |
500+ | CHF 6.30 | 73.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | AM |
Stangendurchmesser | 90 mm |
Rillenbreite | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 90 mm |
D | 100 mm |
H | 10 mm |
h | 7 mm |