Abstreifer AM 4004 NBR 40x50x8

  • ERIKS:14888492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage ab Werkslager.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

56 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.70

-

10+

CHF 11.00

19.71%

25+

CHF 9.05

33.94%

50+

CHF 7.80

43.07%

100+

CHF 5.85

57.30%

250+

CHF 4.60

66.42%

500+

CHF 3.60

73.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AM
Stangendurchmesser
40 mm
Rillenbreite
8 mm
Material Dichtung
NBR
d
40 mm
D
50 mm
H
8 mm
h
5 mm