Abstreifer 930 PTFE ER99 90x98,8 L=6

  • ERIKS:10017468
Image 1
Abstreifer aus PTFE (930) mit einem NBR O-Ring. Gleitgeschwindigkeit <5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.80

-

10+

CHF 53.60

29.29%

25+

CHF 41.80

44.85%

50+

CHF 31.80

58.05%

100+

CHF 28.10

62.93%

250+

CHF 25.30

66.62%

500+

CHF 24.00

68.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
930
Stangendurchmesser
90 mm
Rillenbreite
6 mm
Material Dichtung
PTFE
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s