CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.40 | - |
10+ | CHF 7.10 | 53.90% |
25+ | CHF 5.05 | 67.21% |
50+ | CHF 3.60 | 76.62% |
100+ | CHF 2.95 | 80.84% |
250+ | CHF 2.60 | 83.12% |
500+ | CHF 2.45 | 84.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 930 |
Stangendurchmesser | 589 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |