Abstreifer 930 PTFE ER99 588x604 L=11

  • ERIKS:11620814
Image 1
Abstreifer aus PTFE (930) mit einem NBR O-Ring. Gleitgeschwindigkeit <5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.40

-

10+

CHF 7.10

53.90%

25+

CHF 5.05

67.21%

50+

CHF 3.60

76.62%

100+

CHF 2.95

80.84%

250+

CHF 2.60

83.12%

500+

CHF 2.45

84.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
930
Stangendurchmesser
588 mm
Rillenbreite
11 mm
Material Dichtung
PTFE
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s