CHF 38.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.30 | - |
10+ | CHF 24.60 | 35.77% |
25+ | CHF 18.90 | 50.65% |
50+ | CHF 14.20 | 62.92% |
100+ | CHF 12.50 | 67.36% |
250+ | CHF 11.20 | 70.76% |
500+ | CHF 10.70 | 72.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 930 |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |