CHF 38.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.50 | - |
10+ | CHF 24.80 | 35.58% |
25+ | CHF 19.00 | 50.65% |
50+ | CHF 14.30 | 62.86% |
100+ | CHF 12.60 | 67.27% |
250+ | CHF 11.30 | 70.65% |
500+ | CHF 10.80 | 71.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 930 |
Stangendurchmesser | 45 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |