CHF 140.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 140.00 | - |
10+ | CHF 103.00 | 26.43% |
25+ | CHF 80.40 | 42.57% |
50+ | CHF 61.50 | 56.07% |
100+ | CHF 54.80 | 60.86% |
250+ | CHF 49.60 | 64.57% |
500+ | CHF 46.80 | 66.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 930 |
Stangendurchmesser | 36 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | ER-99 |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |