CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.00 | - |
10+ | CHF 19.80 | 38.12% |
25+ | CHF 15.10 | 52.81% |
50+ | CHF 11.30 | 64.69% |
100+ | CHF 9.85 | 69.22% |
250+ | CHF 8.80 | 72.50% |
500+ | CHF 8.35 | 73.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 930 |
Stangendurchmesser | 35 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |