Abstreifer 930 PTFE ER99 309x321,2 L=8,4

  • ERIKS:11620802
Image 1
Abstreifer aus PTFE (930) mit einem NBR O-Ring. Gleitgeschwindigkeit <5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.50

-

10+

CHF 4.10

64.35%

25+

CHF 2.75

76.09%

50+

CHF 1.85

83.91%

100+

CHF 1.45

87.39%

250+

CHF 1.15

90.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
930
Stangendurchmesser
309 mm
Rillenbreite
8.4 mm
Material Dichtung
PTFE
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s