CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.00 | - |
10+ | CHF 14.40 | 42.40% |
25+ | CHF 11.00 | 56.00% |
50+ | CHF 8.10 | 67.60% |
100+ | CHF 7.00 | 72.00% |
250+ | CHF 6.25 | 75.00% |
500+ | CHF 5.90 | 76.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 930 |
Stangendurchmesser | 28 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |