CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.20 | - |
10+ | CHF 10.80 | 46.53% |
25+ | CHF 8.00 | 60.40% |
50+ | CHF 5.85 | 71.04% |
100+ | CHF 4.95 | 75.50% |
250+ | CHF 4.40 | 78.22% |
500+ | CHF 4.15 | 79.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 930 |
Stangendurchmesser | 20 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |