CHF 30.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.80 | - |
10+ | CHF 18.90 | 38.64% |
25+ | CHF 14.40 | 53.25% |
50+ | CHF 10.80 | 64.94% |
100+ | CHF 9.45 | 69.32% |
250+ | CHF 8.40 | 72.73% |
500+ | CHF 7.95 | 74.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 930 |
Stangendurchmesser | 18 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |