Abstreifer 930 PTFE ER99 12x18,8 L=5

  • ERIKS:10017443
Image 1
Abstreifer aus PTFE (930) mit einem NBR O-Ring. Gleitgeschwindigkeit <5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.00

-

10+

CHF 12.90

43.91%

25+

CHF 9.65

58.04%

50+

CHF 7.20

68.70%

100+

CHF 6.15

73.26%

250+

CHF 5.55

75.87%

500+

CHF 5.10

77.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
930
Stangendurchmesser
12 mm
Rillenbreite
5 mm
Material Dichtung
PTFE
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s