Abstreifer 930 PTFE ER99 125x133,8 L=6

  • ERIKS:14949541
Image 1
Abstreifer aus PTFE (930) mit einem NBR O-Ring. Gleitgeschwindigkeit <5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 140.00

-

10+

CHF 103.00

26.43%

25+

CHF 80.40

42.57%

50+

CHF 61.50

56.07%

100+

CHF 54.80

60.86%

250+

CHF 49.60

64.57%

500+

CHF 46.80

66.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
930
Stangendurchmesser
125 mm
Rillenbreite
6 mm
Material Dichtung
PTFE
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s