CHF 83.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.30 | - |
10+ | CHF 59.20 | 28.93% |
25+ | CHF 46.20 | 44.54% |
50+ | CHF 35.10 | 57.86% |
100+ | CHF 31.20 | 62.55% |
250+ | CHF 28.30 | 66.03% |
500+ | CHF 26.70 | 67.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 930 |
Stangendurchmesser | 100 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |