CHF 153.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.00 | - |
10+ | CHF 113.00 | 26.14% |
25+ | CHF 88.30 | 42.29% |
50+ | CHF 67.40 | 55.95% |
100+ | CHF 60.20 | 60.65% |
250+ | CHF 54.40 | 64.44% |
500+ | CHF 51.50 | 66.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 930 |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Rillenbreite | 4.4 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |