Abstreifer 570 PTFE ER39/NBR 70x82,2 L=8,1

  • ERIKS:14421671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
570
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
82.2 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
70 mm
D
82.2 mm
L
8.1 mm
D1
72 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
4 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s