Abstreifer 570 PTFE ER39/NBR 65x73,8 L=6,3

  • ERIKS:14421670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
570
Stangendurchmesser
65 mm
Nutdurchmesser
73.8 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
65 mm
D
73.8 mm
L
6.3 mm
D1
66.5 mm
r
1.2 mm
L1
4 mm
C
4 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s