Abstreifer 570 PTFE ER39/NBR 63x71,8 L=6,3

  • ERIKS:14421669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
570
Stangendurchmesser
63 mm
Nutdurchmesser
71.8 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
63 mm
D
71.8 mm
L
6.3 mm
D1
64.5 mm
r
1.2 mm
L1
4 mm
C
4 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s