Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 570 |
Stangendurchmesser | 430 mm |
Nutdurchmesser | 454 mm |
Rillenbreite | 15.5 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 430 mm |
D | 454 mm |
L | 15.5 mm |
D1 | 432.5 mm |
r | 2 mm |
L1 | 9 mm |
C | 8 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |