Abstreifer 570 PTFE ER39/NBR 310x326 L=11,5

  • ERIKS:14421705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
570
Stangendurchmesser
310 mm
Nutdurchmesser
326 mm
Rillenbreite
11.5 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
310 mm
D
326 mm
L
11.5 mm
D1
312 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s