Abstreifer 570 PTFE ER39/NBR 28x35,6 L=4,2

  • ERIKS:14421658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
570
Stangendurchmesser
28 mm
Nutdurchmesser
35.6 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
28 mm
D
35.6 mm
L
4.2 mm
D1
29 mm
r
0.4 mm
L1
4 mm
C
3 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s