Abstreifer 570 PTFE ER39/NBR 105x117,2 L=8,1

  • ERIKS:14421677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
570
Stangendurchmesser
105 mm
Nutdurchmesser
117.2 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
105 mm
D
117.2 mm
L
8.1 mm
D1
107 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
4 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s