Abstreifer 565 PTFE ER39/NBR 90x98,8 L=6,3

  • ERIKS:14193900
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eriflon Doppelabstreifer typ 565 wird standardmäßig aus PTFE-Bronze-Compound ER39 und einem NBR-O-Ring hergestellt. Der Wischer kann kurzzeitig den vollen Druck aufnehmen. Es wird empfohlen, zwischen Dichtung und Abstreifer eine Entlastungsbohrung einzubringen Geschwindigkeit 5 m/s und Temperatur je nach Elastomer: -30 °C bis +200 °C. Auch in Polyurethan erhältlich
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
565
Stangendurchmesser
90 mm
Nutdurchmesser
98.8 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
90 mm
D
98.8 mm
L
6.3 mm
D1
92 mm
O-Ring Dichtung
94,93x2,62
r
0.8 mm
L1
9.3 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s