Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 565 |
Stangendurchmesser | 500 mm |
Nutdurchmesser | 524 mm |
Rillenbreite | 14 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 500 mm |
D | 524 mm |
L | 14 mm |
D1 | 502.5 mm |
O-Ring Dichtung | 506,86x6,9 |
r | 1.5 mm |
L1 | 22 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |