Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 565 |
Stangendurchmesser | 42 mm |
Nutdurchmesser | 49.6 mm |
Rillenbreite | 4.2 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 42 mm |
D | 49.6 mm |
L | 4.2 mm |
D1 | 43.5 mm |
O-Ring Dichtung | 44,12x2,62 |
r | 0.8 mm |
L1 | 7.2 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |