Abstreifer 565 PTFE ER39/NBR 330x346 L=9,5

  • ERIKS:14193926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eriflon Doppelabstreifer typ 565 wird standardmäßig aus PTFE-Bronze-Compound ER39 und einem NBR-O-Ring hergestellt. Der Wischer kann kurzzeitig den vollen Druck aufnehmen. Es wird empfohlen, zwischen Dichtung und Abstreifer eine Entlastungsbohrung einzubringen Geschwindigkeit 5 m/s und Temperatur je nach Elastomer: -30 °C bis +200 °C. Auch in Polyurethan erhältlich
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
565
Stangendurchmesser
330 mm
Nutdurchmesser
346 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
330 mm
D
346 mm
L
9.5 mm
D1
332.5 mm
O-Ring Dichtung
329,57x5,3
r
1.5 mm
L1
14.5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s