Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 565 |
Stangendurchmesser | 150 mm |
Nutdurchmesser | 166 mm |
Rillenbreite | 9.5 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 150 mm |
D | 166 mm |
L | 9.5 mm |
D1 | 152.5 mm |
O-Ring Dichtung | 151,77x5,3 |
r | 1.5 mm |
L1 | 14.5 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |