Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 565 |
Stangendurchmesser | 105 mm |
Nutdurchmesser | 117.2 mm |
Rillenbreite | 8.1 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 105 mm |
D | 117.2 mm |
L | 8.1 mm |
D1 | 107 mm |
O-Ring Dichtung | 110,72x3,5 |
r | 1 mm |
L1 | 12.1 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |