Abstreifer 010N NBR 40x48x5 L=3

  • ERIKS:14411761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
010N
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
48 mm
Rillenbreite
3 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
3 mm
D1
46 mm
H
5 mm
r
0.5 mm
L1
4 mm
L2
2 mm
D2
42 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s