Abstreifer 010N NBR 32x40x8 L=4

  • ERIKS:13616232
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
010N
Stangendurchmesser
32 mm
Nutdurchmesser
40 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
32 mm
D
40 mm
L
4 mm
D1
38 mm
H
8 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
35.5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s