Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 010N |
Stangendurchmesser | 280 mm |
Nutdurchmesser | 295 mm |
Rillenbreite | 6.4 mm |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 280 mm |
D | 295 mm |
L | 6.4 mm |
D1 | 291 mm |
H | 13 mm |
r | 1 mm |
L1 | 9.5 mm |
L2 | 3 mm |
D2 | 287 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |