Abstreifer 010N NBR 210x225x13 L=6,4

  • ERIKS:14411805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
010N
Stangendurchmesser
210 mm
Nutdurchmesser
225 mm
Rillenbreite
6.4 mm
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
210 mm
D
225 mm
L
6.4 mm
D1
221 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
217 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s