Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 010N |
Stangendurchmesser | 15 mm |
Nutdurchmesser | 23 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 15 mm |
D | 23 mm |
L | 4 mm |
D1 | 21 mm |
H | 8 mm |
r | 0.5 mm |
L1 | 6 mm |
L2 | 2 mm |
D2 | 18.5 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |