Abstreifer 010N NBR 130x142x11 L=5,5

  • ERIKS:14411790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
010N
Stangendurchmesser
130 mm
Nutdurchmesser
142 mm
Rillenbreite
5.5 mm
Höhe der Abdichtung
11 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
130 mm
D
142 mm
L
5.5 mm
D1
139 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
135 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s