Abstreifer 010N NBR 10x16,2x6 L=4,2

  • ERIKS:13189853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
010N
Stangendurchmesser
10 mm
Nutdurchmesser
16.2 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
10 mm
D
16.2 mm
L
4.2 mm
D1
14.2 mm
H
6 mm
r
0.5 mm
L1
4.9 mm
L2
2 mm
D2
12.8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s