Abstreifer 009P PUR 70x78,6x7 L=5

  • ERIKS:14413859
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009P
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
78.6 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
70 mm
D
78.6 mm
L
5 mm
D1
73.1 mm
H
7 mm
L1
7 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s