Abstreifer 009P PUR 56x66x6,8 L=5,6

  • ERIKS:14413858
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009P
Stangendurchmesser
56 mm
Nutdurchmesser
66 mm
Rillenbreite
5.6 mm
Höhe der Abdichtung
6.8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
56 mm
D
66 mm
L
5.6 mm
D1
59 mm
H
6.8 mm
L1
7.6 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s