Abstreifer 009P PUR 50x57,9x6,5 L=5,3

  • ERIKS:14413807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009P
Stangendurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
57.9 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Höhe der Abdichtung
6.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
50 mm
D
57.9 mm
L
5.3 mm
D1
54 mm
H
6.5 mm
L1
7.3 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s