Abstreifer 009P PUR 50,86x60,12x6,7 L=5,45

  • ERIKS:14413806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009P
Stangendurchmesser
50.86 mm
Nutdurchmesser
60.12 mm
Rillenbreite
5.45 mm
Höhe der Abdichtung
6.7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
50.86 mm
D
60.12 mm
L
5.45 mm
D1
54.12 mm
H
6.7 mm
L1
7.45 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s