Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 009P |
Stangendurchmesser | 44.51 mm |
Nutdurchmesser | 53.77 mm |
Rillenbreite | 5.4 mm |
Höhe der Abdichtung | 6.7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 44.51 mm |
D | 53.77 mm |
L | 5.4 mm |
D1 | 47.77 mm |
H | 6.7 mm |
L1 | 7.4 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |