Abstreifer 009P PUR 32x40x5,8 L=4,8

  • ERIKS:14413853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009P
Stangendurchmesser
32 mm
Nutdurchmesser
40 mm
Rillenbreite
4.8 mm
Höhe der Abdichtung
5.8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
32 mm
D
40 mm
L
4.8 mm
D1
35.2 mm
H
5.8 mm
L1
6.8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s