Abstreifer 009P PUR 25x31x4,8 L=3,9

  • ERIKS:14413851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009P
Stangendurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
31 mm
Rillenbreite
3.9 mm
Höhe der Abdichtung
4.8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
25 mm
D
31 mm
L
3.9 mm
D1
27.5 mm
H
4.8 mm
L1
5.9 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s