Abstreifer 009P PUR 22x28x5,7 L=4

  • ERIKS:12703107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009P
Stangendurchmesser
22 mm
Nutdurchmesser
28 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
5.7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
22 mm
D
28 mm
L
4 mm
D1
24.5 mm
H
5.7 mm
L1
6 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s