Abstreifer 009P PUR 160x175x16 L=10,2

  • ERIKS:14413842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009P
Stangendurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
175 mm
Rillenbreite
10.2 mm
Höhe der Abdichtung
16 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
10.2 mm
D1
167.6 mm
H
16 mm
L1
12.2 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s