Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 009P |
Stangendurchmesser | 15.93 mm |
Nutdurchmesser | 23.59 mm |
Rillenbreite | 5.07 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 15.93 mm |
D | 23.59 mm |
L | 5.07 mm |
D1 | 18.79 mm |
H | 6 mm |
L1 | 7.07 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |