Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 009P |
Stangendurchmesser | 140 mm |
Nutdurchmesser | 155 mm |
Rillenbreite | 10.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 16 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 140 mm |
D | 155 mm |
L | 10.2 mm |
D1 | 147.5 mm |
H | 16 mm |
L1 | 12.2 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |