Abstreifer 009P PUR 135x150x12 L=7,3

  • ERIKS:14413838
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009P
Stangendurchmesser
135 mm
Nutdurchmesser
150 mm
Rillenbreite
7.3 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
135 mm
D
150 mm
L
7.3 mm
D1
141.8 mm
H
12 mm
L1
9.3 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s