Abstreifer 009P PUR 125x138x9,5 L=7,3

  • ERIKS:14413835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009P
Stangendurchmesser
125 mm
Nutdurchmesser
138 mm
Rillenbreite
7.3 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
125 mm
D
138 mm
L
7.3 mm
D1
132 mm
H
9.5 mm
L1
9.3 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s